OMRON - OMRE3NCLH012M SENSORE- SENSORE LASER LETTURA DIRETTA A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - Altri
Principio di scansione / acquisizione - Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Campo di misura (distanza) - 55...85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548583376144
Codice prodotto
OMRE3NCLH012M
Cod. produttore
E3NCLH012M
Produttore
OMR
Tipo di uscita analogica:
Altri
Principio di scansione / acquisizione:
Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Campo di misura (distanza):
55...85 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Frequenza di uscita:
12500 Hz
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Larghezza del sensore:
12.4 mm
Diametro del sensore:
0.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del sensore:
34.5 mm
Lunghezza del sensore:
26.8 mm
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Risoluzione geometrica:
7 mm
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Area del punto luminoso:
0.0078 mm²
Corrente max. di uscita:
100 mA
Metodo di misura della distanza ottica:
Triangolazione
Frequenza di commutazione:
12500 Hz
Standard per interfacce:
Ethernet
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Segnalazione di preavaria:
no
Materiale della superficie ottica:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Con funzione timer:
no
Numero AWG:
28


