pagina iniziale

OMRON - OMRE3NCLA512M SENSORE- UNITA AMPLIFICATORE PER SENSORI

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3NCLA512M SENSORE- UNITA AMPLIFICATORE PER SENSORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di scansione - Sistema di riflessione

  • Esecuzione dell'uscita analogica - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Programmabile/configurabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583374997

Codice prodotto

OMRE3NCLA512M

Cod. produttore

E3NCLA512M

Produttore

OMR

Principio di scansione:

Sistema di riflessione

Esecuzione dell'uscita analogica:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Velocità di output:

12500 Hz

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Larghezza del sensore:

10 mm

Diametro del sensore:

0.8 mm

Altezza del sensore:

83.4 mm

Lunghezza del sensore:

33.5 mm

Procedura di impostazione:

Teach-In

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Risoluzione geometrica:

-8888 mm

Classe di protezione laser:

Classe 1

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Punto luce:

-8888 mm²

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Intervallo di misura lunghezza:

0...0 mm

Metodo di misurazione ottica della distanza:

Triangulation

Frequenza di commutazione:

12500 Hz

Standard per interfacce:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Messaggio di pre-guasto:

no

Materiale della superficie ottica:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Con funzione tempo:

no

Numero AWG:

24

Unità amplificatore per sensori laser, 2 uscite + 1 ingresso PNP precablato 2 m