OMRON - OMRE3JMDS70M4G SENSORE FOTOELETTRICO, DIFFUSO, 700 MM,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 0...700 mm
Corrente max. di uscita - 3000 mA
Grado di protezione (IP) - IP66
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4550431045249
Codice prodotto
OMRE3JMDS70M4G
Cod. produttore
E3JMDS70M4G
Produttore
OMR
Distanza di rilevazione:
0...700 mm
Corrente max. di uscita:
3000 mA
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...240 V
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Max. Campo di rilevamento:
700 mm
Segnalazione di preavaria:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Diametro del sensore:
-8888 mm
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Min. distanza del riflettore:
-8888 mm
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
-8888 m
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio (NO/NC)
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
80 mm
Lunghezza del sensore:
75 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
-8888 mA
Tempo di reazione:
30 ms
Frequenza di commutazione:
16 Hz
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
-8888 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
950 nm
Area del punto luminoso:
100 mm²
Numero AWG:
22
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Con blocco di ravvio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...240 V