pagina iniziale

OMRON - OMRE3H2T2C2S2M SENSORE-CILINDRICOM8 SBARR.2M PNP CAVO2M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3H2T2C2S2M SENSORE-CILINDRICOM8 SBARR.2M PNP CAVO2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Procedura di impostazione - Altri

  • Classe di protezione del laser - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648873093

Codice prodotto

OMRE3H2T2C2S2M

Cod. produttore

E3H2T2C2S2M

Produttore

OMR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Procedura di impostazione:

Altri

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Diametro del sensore:

8 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in assenza di luce

Materiale (del corpo):

Metallo

Fotocellula cilindrica M8 acciaio, sbarramento 2m, imp.buio, PNP, cavo 2m