pagina iniziale

OMRON - OMRE3CLR11N2M Testa sensore laser E3CL, retrorifle., 7 m

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3CLR11N2M Testa sensore laser E3CL, retrorifle., 7 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 7000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734741354

Codice prodotto

OMRE3CLR11N2M

Cod. produttore

E3CLR11N2M

Produttore

OMR

Max. Campo di rilevamento:

7000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Riflettore incluso:

no

Campo di rilevamento nominale:

7000 mm

Corrente max. di uscita:

-8888 mA

Con funzione timer:

no

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Procedura di impostazione:

Teach-in (autoapprendimento)

Materiale (del corpo):

Plastica

Segnalazione di preavaria:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Min. distanza del riflettore:

0 mm

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tempo di reazione:

0.08 ms

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Diametro del sensore:

-8888 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Frequenza di commutazione:

6.5 Hz

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

13.2 mm

Altezza del sensore:

25 mm

Lunghezza del sensore:

39 mm

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

-8888 mA

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

-8888 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Area del punto luminoso:

0.5 mm²

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Testa sensore laser E3CLR11, a retroriflessione coassiale, distanza 7 m, spot variabile, cavo 2 m