pagina iniziale

OMRON - OMRE3CLD11N2M TESTA DEL SENSORE LASER, A RIFLESSIONE D

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3CLD11N2M TESTA DEL SENSORE LASER, A RIFLESSIONE D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 30...1000 mm

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Max. distanza di commutazione - 1000 mm

  • Corrente d'uscita max. - -8888 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734741347

Codice prodotto

OMRE3CLD11N2M

Cod. produttore

E3CLD11N2M

Produttore

OMR

Distanza operativa:

30...1000 mm

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Max. distanza di commutazione:

1000 mm

Corrente d'uscita max.:

-8888 mA

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Teach-In

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

13.2 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

25 mm

Lunghezza del sensore:

33 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Materiale del corpo:

Plastica

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

-8888 mA

Distanza del riflettore min.:

-8888 mm

Tempo di reazione:

0.08 ms

Portata del campo di protezione:

-8888 m

Frequenza di commutazione:

6.25 Hz

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

-8888 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Classe di protezione laser:

Classe 2

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Punto luce:

0.71 mm²

Numero AWG:

25

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Testa del sensore laser, a riflessione diffusa, 1 m, raggio spot, cavo da 2 m