pagina iniziale
nuovo

OMRON - OMRE3ASHF6000SMTM1V Sens.TOF sot., 6m, PNP 4-20mA, con vert.

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3ASHF6000SMTM1V Sens.TOF sot., 6m, PNP 4-20mA, con vert.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Campo di rilevamento nominale - 6000 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4550431116291

Codice prodotto

OMRE3ASHF6000SMTM1V

Cod. produttore

E3ASHF6000SMTM1V

Produttore

OMR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Corrente max. di uscita:

100 mA

Campo di rilevamento nominale:

6000 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Campo di regolazione:

50...6000 mm

Distanza di rilevazione:

50...6000 mm

Max. Campo di rilevamento:

6000 mm

Procedura di impostazione:

Parametrizzazione

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Triangolazione:

Soppressione dello sfondo

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione timer:

no

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Riflettore incluso:

no

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Larghezza del sensore:

26.5 mm

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Con interfaccia di comunicazione analogica:

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Materiale (del corpo):

Metallo

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

51.2 mm

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Tempo di reazione:

2 ms

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Diametro del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

74.7 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

-8888 mA

Min. distanza del riflettore:

-8888 mm

Temperatura ambiente:

-30...55 °C

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

-8888 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Area del punto luminoso:

38 mm²

Numero AWG:

20

Con blocco di ravvio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sensore fotoelettrico TOF, alluminio, Laser Classe 1 , distanza 6 m, spot sottile, PNP + Analog. 4-20mA, IO-Link COM3, connet. verticale M12