OMRON - OMRE39RS505M sensore- Sensore fotoelettrico accessorio.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Striscia riflettente
Larghezza - 50 mm
Altezza - 5000 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Autoadesivo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5476489235830
Codice prodotto
OMRE39RS505M
Cod. produttore
E39RS505M
Produttore
OMR
Forma:
Striscia riflettente
Larghezza:
50 mm
Altezza:
5000 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Autoadesivo:
sì
Numero dei fori di fissaggio:
0
Con perno filettato:
no
Sensore fotoelettrico accessorio, nastro riflettente, 50 mm x 5 m