OMRON - OMRE39RS501M Accessori. Accessorio sensore fotoelettrico


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Striscia riflettente
Larghezza - 50 mm
Altezza - 1000 mm
Autoadesivo - sì
Numero dei fori di fissaggio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4547648926843
Codice prodotto
OMRE39RS501M
Cod. produttore
E39RS501M
Produttore
OMR
Forma:
Striscia riflettente
Larghezza:
50 mm
Altezza:
1000 mm
Autoadesivo:
sì
Numero dei fori di fissaggio:
0
Con perno filettato:
no
Accessori. Accessorio sensore fotoelettrico, catarifrangente, 50 mm x 1 m