pagina iniziale

OMRON - OMRE39RS3-131413000 SENSORE- CATARIFRANGENTI ADESIVO80X70 MM

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 80 mm

  • Altezza - 70 mm

  • Diametro esterno - -8888 mm

  • Autoadesivo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854386343

Codice prodotto

OMRE39RS3-131413000

Cod. produttore

E39RS3-131413000

Produttore

OMR

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

80 mm

Altezza:

70 mm

Diametro esterno:

-8888 mm

Autoadesivo:

no

Numero dei fori di fissaggio:

2

Con perno filettato:

no

Catarifrangenti a nastro autoadesivo 80x70 mm