OMRON - OMRE39RS2-145484000 SENSORE- CATARIFRANGENTI ADESIVO35X40 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 35 mm
Altezza - 40 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Autoadesivo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4536854386336
Codice prodotto
OMRE39RS2-145484000
Cod. produttore
E39RS2-145484000
Produttore
OMR
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
35 mm
Altezza:
40 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Autoadesivo:
sì
Numero dei fori di fissaggio:
2
Con perno filettato:
no
Catarifrangenti a nastro autoadesivo 35x40 mm