OMRON - OMRE39R8 CATARIFRANGENTE E39-R8, 100 X 100 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Altezza - 100 mm
Larghezza - 100 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Numero di fori di fissaggio - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4547648923545
Codice prodotto
OMRE39R8
Cod. produttore
E39R8
Produttore
OMR
Forma:
Quadrato
Altezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Numero di fori di fissaggio:
2
Fissaggio autoadesivo:
no
Con perno filettato:
no
Catarifrangente E39-R8, dimensioni 100 mm x 100mm


