OMRON - OMRE39R51 sensore- Catarifrangente resistente ai dete


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 60 mm
Altezza - 20 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Autoadesivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4547648710114
Codice prodotto
OMRE39R51
Cod. produttore
E39R51
Produttore
OMR
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
60 mm
Altezza:
20 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
2
Con perno filettato:
no
Catarifrangente resistente ai detergenti, PVC, 20*40