OMRON - OMRE39R49 sensore- Catarifrangente dia. 31.834.5 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Larghezza - 30 mm
Altezza - 30 mm
Diametro esterno - 30 mm
Autoadesivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4547648923514
Codice prodotto
OMRE39R49
Cod. produttore
E39R49
Produttore
OMR
Forma:
Tondo
Larghezza:
30 mm
Altezza:
30 mm
Diametro esterno:
30 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
0
Con perno filettato:
no
Catarifrangente ABS, superficie acrilica dia. 31,8/34,5 mm