OMRON - OMRE39R40BYOMG-1762 SENSORE- CATARIFRANGENTI 80X80 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Larghezza - 84.5 mm
Altezza - 84.5 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Autoadesivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4547648105057
Codice prodotto
OMRE39R40BYOMG-1762
Cod. produttore
E39R40BYOMG-1762
Produttore
OMR
Forma:
Quadrato
Larghezza:
84.5 mm
Altezza:
84.5 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
2
Con perno filettato:
no
Catarifrangenti 80x80 mm