OMRON - OMRE39R37CA SENSORE- CATARIFRANGENTI X E3T.10.2X8.7


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 23 mm
Altezza - 14 mm
Diametro esterno - -8888 mm
Autoadesivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4547648595193
Codice prodotto
OMRE39R37CA
Cod. produttore
E39R37CA
Produttore
OMR
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
23 mm
Altezza:
14 mm
Diametro esterno:
-8888 mm
Autoadesivo:
no
Numero dei fori di fissaggio:
2
Con perno filettato:
no
Catarifrangenti per E3T, 10.2x8.7 mm, composto da adesivo + piastra di montaggio