pagina iniziale

OMRON - OMRE39R21 sensore- Catarifrang. micro triple 35*30mm

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE39R21 sensore- Catarifrang. micro triple 35*30mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 35 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Diametro esterno - -8888 mm

  • Autoadesivo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583489325

Codice prodotto

OMRE39R21

Cod. produttore

E39R21

Produttore

OMR

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

35 mm

Altezza:

30 mm

Diametro esterno:

-8888 mm

Autoadesivo:

no

Numero dei fori di fissaggio:

2

Con perno filettato:

no

Catarifrangente 35*30mm microtriplo - adatto per E3SDB fascio sottile