pagina iniziale

OMRON - OMRE39R1K-131455000 SENSORE- CATARIFR.40.3X59.9MM ANTI CONDE

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE39R1K-131455000 SENSORE- CATARIFR.40.3X59.9MM ANTI CONDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Diametro esterno - -8888 mm

  • Autoadesivo - no

Confezione

  • 15 PZ

EAN

4548583128873

Codice prodotto

OMRE39R1K-131455000

Cod. produttore

E39R1K-131455000

Produttore

OMR

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

60 mm

Altezza:

40 mm

Diametro esterno:

-8888 mm

Autoadesivo:

no

Numero dei fori di fissaggio:

2

Con perno filettato:

no

Catarifrangenti 40,3x59,9 mm con rivestimento anticondensa