OMRON - OMRE32T11NFS2M Fiber optic sensor head, through-beam, M8 r

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di tensione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4549734278362
Codice prodotto
OMRE32T11NFS2M
Cod. produttore
E32T11NFS2M
Produttore
OMR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di tensione:
Altri
Testa sensore in fibra ottica, a sbarramento, retro esagonale M4, testa ad angolo retto, lente integrata, fibra R1 flessibile e resistente all'olio, cavo 2 m


