OMRON - OMRE32LT112M sensore- fibra otticaM4 sbarr.con lente 2m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Corrente max. di uscita - -8888 mA
Distanza nominale di scansione - 4000 mm
Grado di protezione (IP) - IP50
Confezione
1 PZ
EAN
4548583336551
Codice prodotto
OMRE32LT112M
Cod. produttore
E32LT112M
Produttore
OMR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Corrente max. di uscita:
-8888 mA
Distanza nominale di scansione:
4000 mm
Grado di protezione (IP):
IP50
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Con funzione di oscuramento:
no
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 0
Frequenza di commutazione:
-8888 Hz
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione:
Altri
Larghezza dell'amplificatore:
-8888 mm
Altezza dell'amplificatore:
-8888 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
-8888 mm
Diametro del sensore:
4 mm
Indicazione / Visualizzazione:
Altri
Procedura di impostazione:
Altri
Tipo di custodia:
Lineare / Tubolare
Classe di protezione del laser:
Altri
Corrente a vuoto:
-8888 mA
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Materiale (del corpo):
Zinco
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Materiale delle fibre ottiche:
Plastica
Con funzione timer:
no
Numero AWG:
-8888