OMRON - OMRE32ET15YR12M SENSORE- FIBRA OTTICA RETTANGOLARE A SBA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Distanza nominale di scansione - 1800 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4548583737860
Codice prodotto
OMRE32ET15YR12M
Cod. produttore
E32ET15YR12M
Produttore
OMR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Distanza nominale di scansione:
1800 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Con funzione di oscuramento:
no
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 0
Frequenza di commutazione:
-8888 Hz
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Larghezza dell'amplificatore:
10 mm
Altezza dell'amplificatore:
33.5 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
71.8 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Indicazione / Visualizzazione:
Altri
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Classe di protezione del laser:
Altri
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Temperatura ambiente:
-20...70 °C
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Con funzione timer:
no
Numero AWG:
-8888


