OMRON - OMRE32DC300 Testa sensore in fibra ottica

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Distanza nominale di scansione - 900 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 0
Confezione
1 PZ
EAN
4536853292744
Codice prodotto
OMRE32DC300
Cod. produttore
E32DC300
Produttore
OMR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Distanza nominale di scansione:
900 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 0
Frequenza di commutazione:
-8888 Hz
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Larghezza dell'amplificatore:
10 mm
Altezza dell'amplificatore:
33.5 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
71.8 mm
Diametro del sensore:
6 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero AWG:
-8888


