pagina iniziale

OMRON - OMRE32DC200C-103780 SENSORE- REFLEX M6 SPIRALATE

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE32DC200C-103780 SENSORE- REFLEX M6 SPIRALATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Procedura di impostazione - Altri

  • Max. Campo di rilevamento - 300 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853293871

Codice prodotto

OMRE32DC200C-103780

Cod. produttore

E32DC200C-103780

Produttore

OMR

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

Altri

Procedura di impostazione:

Altri

Max. Campo di rilevamento:

300 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Con funzione timer:

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Riflettore incluso:

Tipo di uscita di commutazione:

2 fili

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Diametro del sensore:

0.4 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

10 mm

Lunghezza del sensore:

17 mm

Materiale della superficie ottica:

Altri

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Reflex M6 spiralate