pagina iniziale

OMRON - OMRE32D31S105M Testina sensore in fibra ottica, diffusa, a

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE32D31S105M Testina sensore in fibra ottica, diffusa, a

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583384989

Codice prodotto

OMRE32D31S105M

Cod. produttore

E32D31S105M

Produttore

OMR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con funzione di oscuramento:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

0.82 mm

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Con funzione timer:

no

Testina sensore in fibra ottica, diffusa, assiale cilindrica M3 con manicotto, diametro 0,82 mm, lunghezza 15 mm, fibra R4, cavo 2 m