OMRON - OMRE32C411M SENSORE- REFLEX COASSIALI M3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no
Confezione
1 PZ
EAN
4547648094771
Codice prodotto
OMRE32C411M
Cod. produttore
E32C411M
Produttore
OMR
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Altro
Esecuzione della funzione di commutazione:
Programmabile/configurabile
Con funzione di soppressione:
no
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Larghezza dell'amplificatore:
10 mm
Altezza dell'amplificatore:
5 mm
Lunghezza dell'amplificatore:
16.5 mm
Diametro del sensore:
5 mm
Visualizzazione:
Altro
Procedura di impostazione:
Impostazione manuale
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Classe di protezione laser:
Altro
Corrente a vuoto:
-8888 mA
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Corrente d'uscita max.:
-8888 mA
Ampiezza di emissione nominale:
20 mm
Frequenza di commutazione:
-8888 Hz
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Materiale del nucleo fibra ottica:
Plastica
Con funzione tempo:
no
Numero AWG:
-8888