pagina iniziale

OMRON - OMRE2SQ131M PROXIMITY- SENSORI DI PROS. MIN. 1.6MM N

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE2SQ131M PROXIMITY- SENSORI DI PROS. MIN. 1.6MM N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 6.4 mm

  • Altezza del sensore - 5.9 mm

  • Lunghezza del sensore - 25.1 mm

  • Diametro del sensore - -8888 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854841583

Codice prodotto

OMRE2SQ131M

Cod. produttore

E2SQ131M

Produttore

OMR

Larghezza del sensore:

6.4 mm

Altezza del sensore:

5.9 mm

Lunghezza del sensore:

25.1 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

1.6 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Rivestimento scatola:

Altro

A cascata:

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

-8888 mA

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Resistente alla pressione:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Induttivi cc parallelepipedi miniatura non schermati, ril. laterale 1,6 mm NPN NA cavo 1 m