OMRON - OMRE2NCED01 Testina sensore, schermata, cilindrica diam

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione - Programmabile / configurabile
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
4549734192866
Codice prodotto
OMRE2NCED01
Cod. produttore
E2NCED01
Produttore
OMR
Distanza di commutazione:
1 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
18 mm
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Larghezza del sensore:
-8888 mm
Rivestimento della custodia:
Altri
Altezza del sensore:
-8888 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
3300 Hz
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
-8888 mA
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


