OMRON - OMRE2KF10MC1A2M PROXIMITY- CAPACITIVI C.C. NON SCHER.4-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 50 mm
Altezza del sensore - 10.1 mm
Lunghezza del sensore - 20 mm
Diametro del sensore - -8888 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Quasi a filo
Confezione
1 PZ
EAN
4547648085656
Codice prodotto
OMRE2KF10MC1A2M
Cod. produttore
E2KF10MC1A2M
Produttore
OMR
Larghezza del sensore:
50 mm
Altezza del sensore:
10.1 mm
Lunghezza del sensore:
20 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Quasi a filo
Distanza di commutazione:
10 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Tipo di azionamento:
Altro
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Altro
Rivestimento scatola:
Altro
A cascata:
sì
SIL secondo IEC 61508:
Senza
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello a
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
-8888 mA
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
100 Hz
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Con indicatore di stato:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Resistente alla pressione:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza


