OMRON - OMRE2KC25MF2-131842 PROXIMITY- CAP.DIA34MM NON SC.25MMPNPNCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - Altri
Distanza di commutazione - 25 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
4536853263713
Codice prodotto
OMRE2KC25MF2-131842
Cod. produttore
E2KC25MF2-131842
Produttore
OMR
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Altri
Distanza di commutazione:
25 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Altri
Diametro del sensore:
34 mm
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Larghezza del sensore:
-8888 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Altezza del sensore:
-8888 mm
Lunghezza del sensore:
82 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Altri
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Altri
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello a
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
-8888 mA
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Frequenza di commutazione:
70 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Resistente alla compressione:
no