pagina iniziale

OMRON - OMRE2KC25MF15M Capacitivo, diam. 34mm, non scherm, 3..25mm

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE2KC25MF15M Capacitivo, diam. 34mm, non scherm, 3..25mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tensione di alimentazione - 10...30 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...24 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853263775

Codice prodotto

OMRE2KC25MF15M

Cod. produttore

E2KC25MF15M

Produttore

OMR

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Frequenza di commutazione:

70 Hz

Sensore capacitivo, CC, Diametro 34 mm, non schermato, 3...25 mm, PNP, NA, cavo 5 m