pagina iniziale

OMRON - OMRE2EX5MY1M1 SENSORE DI PROSSIMIT , INDUTTIVO

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE2EX5MY1M1 SENSORE DI PROSSIMIT , INDUTTIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di tensione - AC

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

  • Tensione di alimentazione - 24...240 V

  • Tipo di azionamento / funzionamento - Bersaglio metallico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648405317

Codice prodotto

OMRE2EX5MY1M1

Cod. produttore

E2EX5MY1M1

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di tensione:

AC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

24...240 V

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

25 Hz

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sensore di prossimità, induttivo