pagina iniziale

OMRON - OMRE2EX12B3D18M1 SENSORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO. NICHEL-

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE2EX12B3D18M1 SENSORE DI PROSSIMIT  INDUTTIVO. NICHEL-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 12 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Semi incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734477451

Codice prodotto

OMRE2EX12B3D18M1

Cod. produttore

E2EX12B3D18M1

Produttore

OMR

Distanza di commutazione:

12 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Semi incasso

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

53 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Larghezza del sensore:

-8888 mm

Rivestimento della custodia:

Nichelato

Altezza del sensore:

-8888 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Possibilità di collegamento in cascata:

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

-8888 mA

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sensore di prossimità induttivo, nichel-ottone, corpo corto, M18, schermato, 12 mm, CC, 3 fili, PNP NA+NC, IO-Link COM2, connettore M12