OMRON - OMRE2ERX2D12M PROXIMITY- SENSORE DI PROSSIMITA. INDUTT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - -8888 mm
Altezza del sensore - -8888 mm
Lunghezza del sensore - 40.7 mm
Diametro del sensore - 8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
4548583861664
Codice prodotto
OMRE2ERX2D12M
Cod. produttore
E2ERX2D12M
Produttore
OMR
Larghezza del sensore:
-8888 mm
Altezza del sensore:
-8888 mm
Lunghezza del sensore:
40.7 mm
Diametro del sensore:
8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
2 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
2 fili
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Tipo di azionamento:
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Rivestimento scatola:
Nichelato
A cascata:
no
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
-8888 mA
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Materiale del corpo:
Metallo
Resistente alla pressione:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Resistenza alle interferenze da campi magnetici:
A prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato
Grado di protezione (NEMA):
Altro


