pagina iniziale

OMRON - OMRE2AS30KS15WPB12M SENSORE DI PROSSIMITA INDUTTIVO, ACCIAIO

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE2AS30KS15WPB12M SENSORE DI PROSSIMITA INDUTTIVO, ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Lunghezza del sensore - 64 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583723450

Codice prodotto

OMRE2AS30KS15WPB12M

Cod. produttore

E2AS30KS15WPB12M

Produttore

OMR

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Lunghezza del sensore:

64 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sensore di prossimità induttivo, acciaio inox, corpo corto, M30, schermato, 15 mm, CC, 3 fili, PNP-NA, cavo di 2 m