OMRON - OMRE2AS12KN05M1B2 PROXIMITY- E2AS12KS05M1B2BYOMS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di tensione - DC
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Tensione di alimentazione - 10...32 V
Confezione
1 PZ
EAN
4548583723344
Codice prodotto
OMRE2AS12KN05M1B2
Cod. produttore
E2AS12KN05M1B2
Produttore
OMR
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di tensione:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione di alimentazione:
10...32 V
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V
Tipo di protezione (NEMA):
Altri