OMRON - OMRDZ10GW221A-13356 FINECORSA- MICRO DZ-10GW22-1A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - Altri
Apertura positiva - no
Diametro del sensore - -8888 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
20 PZ
EAN
4536853182045
Codice prodotto
OMRDZ10GW221A-13356
Cod. produttore
DZ10GW221A-13356
Produttore
OMR
Grado di protezione (IP):
Altri
Apertura positiva:
no
Diametro del sensore:
-8888 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Con indicatore di stato:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Rivestimento della custodia:
Altri