OMRON - OMRDZ10GW1A-1335630 FINECORSA- MICRO DZ-10GW-1A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - Altri
Diametro del sensore - -8888 mm
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Con indicatore di stato - no
Tipo di protezione (NEMA) - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
4536853181987
Codice prodotto
OMRDZ10GW1A-1335630
Cod. produttore
DZ10GW1A-1335630
Produttore
OMR
Grado di protezione (IP):
Altri
Diametro del sensore:
-8888 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Con indicatore di stato:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Rivestimento della custodia:
Altri