OMRON - OMRD4SLNK5 Access., chiave regol.orizz.Evert.D4SLN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forza di ritenuta - 1300 N
Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Tipo di custodia - Versione speciale
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4548583560277
Codice prodotto
OMRD4SLNK5
Cod. produttore
D4SLNK5
Produttore
OMR
Forza di ritenuta:
1300 N
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Versione speciale
Grado di protezione (IP):
IP67
Chiave di azionamento regolabile (orizzontale e verticale)


