OMRON - OMRD4NH4CAS-1707650 FC,CERNIERA,M20,1NO+2NC,LENTO,ALBERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Albero pieno
Apertura positiva - sì
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 1
Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta
Confezione
1 PZ
EAN
4547648045674
Codice prodotto
OMRD4NH4CAS-1707650
Cod. produttore
D4NH4CAS-1707650
Produttore
OMR
Tipo di elemento di controllo:
Albero pieno
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Tipo di contatto:
Contatto ad azione lenta
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
25
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza del sensore:
31 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
82.5 mm
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
3 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0.27 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.27 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Tipo di custodia:
Versione speciale
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


