pagina iniziale

OMRON - OMRD4N4B62R-1709210 FC,MECC,M20,2NC,LENTO,LEVAEROT.ORIZ

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRD4N4B62R-1709210 FC,MECC,M20,2NC,LENTO,LEVAEROT.ORIZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 31 mm

  • Diametro del sensore - -8888 mm

  • Altezza del sensore - 108 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Corrente nominale Ie AC-15, 125 V - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648039963

Codice prodotto

OMRD4N4B62R-1709210

Cod. produttore

D4N4B62R-1709210

Produttore

OMR

Larghezza del sensore:

31 mm

Diametro del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

108 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino con rotella

Allineamento dell'elemento di comando:

Pulsante con rotella (azionamento verticale)

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Finecorsa meccanico, passacavo M20, 2NC ad azione lenta, azion. leva con braccio e rotella (orizzontale) unidirezionale, IP67, riarmo manuale