OMRON - OMRD41L1YDGN2 Interruttore igienico di blocco della prote


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione 
- Numero di contatti NC - 2 
- Numero di contatti NO - 1 
- Con dispositivo di sblocco di emergenza - no 
- Con indicatore di stato - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4549734703284
Codice prodotto
OMRD41L1YDGN2
Cod. produttore
D41L1YDGN2
Produttore
OMR
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Attivo con alimentazione
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Con dispositivo di sblocco di emergenza:
no
Con indicatore di stato:
sì
Forza di ritenuta:
1150 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Con sblocco ausiliario:
no
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:
0...0 V
Tipo di contatto:
Altri
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
15...30 V
Larghezza del sensore:
34.4 mm
Altezza del sensore:
120 mm
Lunghezza del sensore:
88 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Numero di contatti di scambio:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
-8888 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
-8888 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
-8888 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0.25 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
-8888 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
-8888 A
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Plastificato
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
0...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Tipo di protezione (NEMA):
4X


