pagina iniziale
nuovo

OMRON - OMRD41L1YDAN2 Interruttore igienico con blocco della p

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRD41L1YDAN2 Interruttore igienico con blocco della p

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 1

  • Con dispositivo di sblocco di emergenza - no

  • Con indicatore di stato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734703277

Codice prodotto

OMRD41L1YDAN2

Cod. produttore

D41L1YDAN2

Produttore

OMR

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Attivo con alimentazione

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

1

Con dispositivo di sblocco di emergenza:

no

Con indicatore di stato:

Forza di ritenuta:

1150 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Con sblocco ausiliario:

no

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:

0...0 V

Tipo di contatto:

Altri

Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:

15...30 V

Larghezza del sensore:

34.4 mm

Altezza del sensore:

120 mm

Lunghezza del sensore:

88 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di contatti di scambio:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

-8888 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

-8888 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

-8888 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0.25 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

-8888 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

-8888 A

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Plastificato

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

0...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Interruttore igienico con blocco della protezione, RFID High-coded, monitoraggio solenoide, alimentazione per sbloccare, PNP, impulso di prova, connettore M12, 8 poli