OMRON - OMRD41G1YDAT1 Interruttore di blocco della protezione RFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Attivo con alimentazione
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 1
Con dispositivo di sblocco di emergenza - sì
Con indicatore di stato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4549734703062
Codice prodotto
OMRD41G1YDAT1
Cod. produttore
D41G1YDAT1
Produttore
OMR
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Attivo con alimentazione
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Con dispositivo di sblocco di emergenza:
sì
Con indicatore di stato:
sì
Forza di ritenuta:
2000 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Con sblocco ausiliario:
no
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in AC 60 Hz:
0...0 V
Tipo di contatto:
Altri
Tensione nominale di comando Us della bobina magnetica in DC:
15...30 V
Larghezza del sensore:
50 mm
Altezza del sensore:
220 mm
Lunghezza del sensore:
40 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Numero di contatti di scambio:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
-8888 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
-8888 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
-8888 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0.25 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
-8888 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
-8888 A
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Plastificato
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-10...55 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67
Tipo di protezione (NEMA):
4X


