OMRON - OMRD41D1CDN1 Interruttore di interblocco senza contat


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti NO - 1
Tipo di contatto - Altri
Tipo di interfaccia - Nessuno
Tipo di custodia - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4549734702935
Codice prodotto
OMRD41D1CDN1
Cod. produttore
D41D1CDN1
Produttore
OMR
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Tipo di contatto:
Altri
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di custodia:
Altri
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
29.5 mm
Lunghezza del sensore:
47.5 mm
Apertura positiva:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0.25 A
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Plastificato
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...65 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di protezione (NEMA):
6