OMRON - OMRCS1WCN626CHN-224 CAVO PLC CON UNA PORTA SERIALE RS232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri
Tipo collegamento 1 - Presa(femmina)
Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri
Lunghezza - 6 m
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
4547648227001
Codice prodotto
OMRCS1WCN626CHN-224
Cod. produttore
CS1WCN626CHN-224
Produttore
OMR
Tipo di connettore del collegamento 1:
Altri
Tipo collegamento 1:
Presa(femmina)
Tipo di connettore del collegamento 2:
Altri
Lunghezza:
6 m
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Numero di conduttori:
9
Colore della guaina esterna:
Nero


