OMRON - OMRA4EB200SS PULS.ABILITAZIONE3POS,SENZA STAFFA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston
Confezione
2 PZ
EAN
4536854780295
Codice prodotto
OMRA4EB200SS
Cod. produttore
A4EB200SS
Produttore
OMR
Tipo di contatto:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Apertura positiva:
sì
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 230 V:
-8888 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 125 V:
1 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-12, 24 V:
-8888 A
Corrente nominale di esercizio Ie in DC-12, 24 V:
-8888 A
Numero di pulsanti aggiuntivi:
0
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


