OMRON - OMRA3CT7011-1406980 PULSANTE- PULSANTI 12 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Colore del pulsante - Senza pulsantiera
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Numero di elementi di comando - 2
Confezione
10 PZ
EAN
4536853048006
Codice prodotto
OMRA3CT7011-1406980
Cod. produttore
A3CT7011-1406980
Produttore
OMR
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Colore del pulsante:
Senza pulsantiera
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
2
Instabile:
sì
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
12 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con linguetta a saldare
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0


