pagina iniziale

OMRON - OMRA2WTBWC1EU2YB Pulsante senza fili, protetto diam. 34,4 mm

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA2WTBWC1EU2YB Pulsante senza fili, protetto diam. 34,4 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734188494

Codice prodotto

OMRA2WTBWC1EU2YB

Cod. produttore

A2WTBWC1EU2YB

Produttore

OMR

Colore del pulsante:

Giallo

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

2

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

-8888 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza del foro di alloggiamento:

-8888 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

-8888 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

Pulsante senza fili, protetto diam. 34,4 mm, frequenza UE 868,3 MHz, colori pulsante/flangia giallo-nero