OMRON - OMRA2WTBWC1EU1RB PULSANTE A FUNGO WIRELESS, DIAM. 40 MM,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Numero di punti di comando - 2
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - -8888 mm
Larghezza dell'apertura - -8888 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4549734187985
Codice prodotto
OMRA2WTBWC1EU1RB
Cod. produttore
A2WTBWC1EU1RB
Produttore
OMR
Colore del pulsante:
Rosso
Numero di punti di comando:
2
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
-8888 mm
Larghezza dell'apertura:
-8888 mm
Altezza dell'apertura:
-8888 mm
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
sì
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro


