pagina iniziale

OMRON - OMRA22ZB102 pulsante- Acc.Ø22mm Pulsantiera 2fori

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRA22ZB102 pulsante- Acc.Ø22mm Pulsantiera 2fori

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 2

  • Colore del coperchio della custodia - Giallo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854375439

Codice prodotto

OMRA22ZB102

Cod. produttore

A22ZB102

Produttore

OMR

Numero di elementi di comando:

2

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

68.5 mm

Diametro delle aperture:

22.1 mm

Altezza:

68 mm

Larghezza:

137 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Pulsantiera in materiale plastico 2 fori con coperchio grigio